Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 33HB 6T REVERS. 600 33E - CZ335U633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1100 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2528 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1286 W
hauteur - 600 mm
longueur - 1100 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2528 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588690923948
Réf. Sonepar
06892092394
Réf. Fournisseur
CZ335U633
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1286 W
hauteur:
600 mm
longueur:
1100 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2528 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee