Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress 20V 1800 600 6B 9E - C20C6H654

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Progress  20V 1800  600 6B  9E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1800 mm
Voir les options disponibles2000 mm
Voir les options disponibles2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1593 W
Voir les options disponibles1746 W
Voir les options disponibles1890 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 808 W

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 600 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1593 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691118534

Réf. Sonepar

06892111853

Réf. Fournisseur

C20C6H654

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

808 W

hauteur:

1800 mm

longueur:

600 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1593 W

couleur:

blanc

Samba 20 Vertical H1500xLg600 1593 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee