Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 2000 600 6B 9E Bas Droit - C21C6M660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
2000 mmCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1039 W
hauteur - 2000 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2079 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691227991
Réf. Sonepar
06892122799
Réf. Fournisseur
C21C6M660
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1039 W
hauteur:
2000 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2079 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee