Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 1500 800 6B 12E Bas Droit - C21C6M845

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Progress 21V RE 1500  800 6B 12E Bas Droit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1500 mm
Voir les options disponibles1800 mm
Voir les options disponibles2000 mm
Voir les options disponibles2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2244 W
Voir les options disponibles2568 W
Voir les options disponibles2772 W
Voir les options disponibles2988 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1126 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 800 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2244 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691228028

Réf. Sonepar

06892122802

Réf. Fournisseur

C21C6M845

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1126 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

800 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2244 W

couleur:

blanc

Samba 21 Vertical RE H1500xLg800 2244 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee