Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T DR 400 45 E - CC332J445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1500 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1877 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 968 W
type - 32
hauteur - 400 mm
longueur - 1500 mm
profondeur - 157 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691358749
Réf. Sonepar
06892135874
Réf. Fournisseur
CC332J445
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
968 W
type:
32
hauteur:
400 mm
longueur:
1500 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1877 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee