Chappee - Radiateur de chauffage central Samba Maternelles 32 C 6T GH 700 21 E - CC332K721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
700 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1334 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 677 W
hauteur - 700 mm
longueur - 700 mm
profondeur - 157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1334 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691359531
Réf. Sonepar
06892135953
Réf. Fournisseur
CC332K721
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
677 W
hauteur:
700 mm
longueur:
700 mm
profondeur:
157 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1334 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee