Chappee - Radiateur de chauffage central horizontal Samba 6T CT. 11HB 700 18E - CZ135C718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
626 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 322 W
hauteur - 700 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 626 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691440147
Réf. Sonepar
06892144014
Réf. Fournisseur
CZ135C718
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
322 W
hauteur:
700 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
626 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee