Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 500 24E - CP215C524

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 500 24E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

800 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1300 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

797 W
Voir les options disponibles398 W
Voir les options disponibles498 W
Voir les options disponibles598 W
Voir les options disponibles697 W
Voir les options disponibles896 W
Voir les options disponibles996 W
Voir les options disponibles1096 W
Voir les options disponibles1195 W
Voir les options disponibles1295 W
Voir les options disponibles1394 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 413 W

  • hauteur - 500 mm

  • longueur - 800 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 797 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691534891

Réf. Sonepar

06892153619

Réf. Fournisseur

CP215C524

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

413 W

hauteur:

500 mm

longueur:

800 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

797 W

couleur:

blanc

Samba Pure 24 21 HB 6T H500xL800 797W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee