Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 900 39E - CP215C939

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 21HB 900 39E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

1300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2129 W
Voir les options disponibles655 W
Voir les options disponibles819 W
Voir les options disponibles983 W
Voir les options disponibles1147 W
Voir les options disponibles1310 W
Voir les options disponibles1474 W
Voir les options disponibles1638 W
Voir les options disponibles1802 W
Voir les options disponibles1966 W
Voir les options disponibles2293 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1096 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1300 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2129 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691535072

Réf. Sonepar

06892153637

Réf. Fournisseur

CP215C939

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1096 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1300 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2129 W

couleur:

blanc

Samba Pure 42 21 HB 6T H900xL1300 2129W (?T 50K)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee