Chappee - Radiateur chauffage central Samba Pure 6T CT. 22HB 400 18E - CP235C418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
600 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
637 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 329 W
hauteur - 400 mm
longueur - 600 mm
profondeur - 101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 637 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691535218
Réf. Sonepar
06892153651
Réf. Fournisseur
CP235C418
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
329 W
hauteur:
400 mm
longueur:
600 mm
profondeur:
101 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
637 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee