Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Chappee - Radiateur chauffage central Samba 6T CT. 11HB 600 15E - CZ135C615

BDR THERMEA FRANCE
CopieCopie
Chappee - Radiateur chauffage central Samba 6T CT. 11HB 600 15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1100 mm
Voir les options disponibles1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

461 W
Voir les options disponibles368 W
Voir les options disponibles551 W
Voir les options disponibles645 W
Voir les options disponibles734 W
Voir les options disponibles829 W
Voir les options disponibles918 W
Voir les options disponibles1013 W
Voir les options disponibles1102 W

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 240 W

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 500 mm

  • profondeur - 72 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 461 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691533160

Réf. Sonepar

06892153710

Réf. Fournisseur

CZ135C615

Marque

Chappee

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

240 W

hauteur:

600 mm

longueur:

500 mm

profondeur:

72 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

461 W

couleur:

blanc

Samba 11 HB 6TC H600xLg500 461 W (Dt 50°C)

Un produit Chappee

Découvrez toute la gamme Chappee