Chappee - Radiateur chauffage central Samba 21HB 6T CT. 21HB 900 33E - CZ215C933

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
longueur:
1100 mmémission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1960 WCaractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1010 W
hauteur - 900 mm
longueur - 1100 mm
profondeur - 72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1960 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691533764
Réf. Sonepar
06892153804
Réf. Fournisseur
CZ215C933
Marque
Chappee
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1010 W
hauteur:
900 mm
longueur:
1100 mm
profondeur:
72 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1960 W
couleur:
blanc
Un produit Chappee
Découvrez toute la gamme Chappee