Ledvance - LDV AREA ECO Adaptateur mât réglable D48/60mm montage top LEDVANCE - 557277

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 87 mm
longueur - 334 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075557277
Réf. Sonepar
07074001489
Réf. Fournisseur
557277
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
87 mm
longueur:
334 mm
hauteur:
79 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
LEDVANCE AREA ECO - Accessoire - Adpatateur réglable pour lanterne LEDVANCE AREA ECO pour montage TOP - Gris - S'adapte sur des mâts de diamètre 42mm, 46mm et 60mm - Possibilité de sélectionner l'inclinaison de la tête de mât
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour ECO AREA. Caractéristiques du produit: Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages du produit: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produitPermet le réglage de l'angle d'inclinaison Caractéristiques du produitAdapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm. Convient à tous les types d'ECO AREA
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour ECO AREA. Caractéristiques du produit: Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages du produit: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance