Ledvance - OTI DALI 210/220-240/24 1-4 CH 6X1 OSRAM Driver LED DALI 24V pour rubans LED - 032087

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension de sortie:
7...24 Vpuissance de sortie:
210...210 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 7...24 V
courant de sortie - 0...1050 mA
puissance de sortie - 210...210 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4062172032087
Réf. Sonepar
07074203208
Réf. Fournisseur
032087
Marque
Ledvance
tension de sortie:
7...24 V
courant de sortie:
0...1050 mA
puissance de sortie:
210...210 W
indice de protection (IP):
IP66/IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
330 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
37 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
sans (montage sur platine)
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
210 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante avec DALI. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance