Ledvance - DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40W 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA - 077111

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

25...40 V
Voir les options disponibles20...42 V
Voir les options disponibles25...42 V
Voir les options disponibles40...220 V

courant de sortie:

1000...1000 mA
Voir les options disponibles100...475 mA
Voir les options disponibles200...625 mA
Voir les options disponibles300...775 mA
Voir les options disponibles500...500 mA
Voir les options disponibles550...925 mA
Voir les options disponibles700...700 mA

puissance de sortie:

40...40 W
Voir les options disponibles150...150 W
Voir les options disponibles20...20 W
Voir les options disponibles30...30 W
Voir les options disponibles42...42 W
Voir les options disponibles60...60 W
Voir les options disponibles90...90 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 25...40 V

  • courant de sortie - 1000...1000 mA

  • puissance de sortie - 40...40 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854077111

Réf. Sonepar

07074407711

Réf. Fournisseur

077111

Marque

Ledvance

tension de sortie:

25...40 V

courant de sortie:

1000...1000 mA

puissance de sortie:

40...40 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

97.8 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

25.5 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

42 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LEDVANCE DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT 40 W 700/750/800/850/900/950/1000/1050 mA - courants sélectionnables par micro interrupteurs - 50000h - Garantie 5ans

Un produit Ledvance

Découvrez toute la gamme Ledvance