Ledvance - LDV SF BLKH RD 250 10W - Alim 220-240V 10W 350mA Power Select Hublot LEDVANCE - 286834

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension de sortie:

20...28 V
Voir les options disponibles36...48 V

courant de sortie:

200...350 mA
Voir les options disponibles220...370 mA

puissance de sortie:

10...10 W
Voir les options disponibles19...19 W

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 20...28 V

  • courant de sortie - 200...350 mA

  • puissance de sortie - 10...10 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854286834

Réf. Sonepar

07074428683

Réf. Fournisseur

286834

Marque

Ledvance

tension de sortie:

20...28 V

courant de sortie:

200...350 mA

puissance de sortie:

10...10 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

79 mm

largeur:

45 mm

hauteur:

25 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

consommation d'énergie:

10 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Alimentation de rechange pour Surface Bulkhead rond 10W. Courant constant. Classe II, 10W, 220-240V, 350mA. Sélection de la puissance par micro interrupteur. Dimensions : 79 X 45 x 25 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Alimentation remplaçable. Caractéristiques du produit: Type de protection : IP20. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Avantages du produit: Convient aux luminaires 3000 K et 4000 K avec fonction Multi Lumen. Zones d'application: Convient aux BULKHEAD Rond.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Convient aux luminaires 3000 K et 4000 K avec fonction Multi Lumen
  • Caractéristiques du produit
  • Type de protection : IP20
  • Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC
  • Zones d'application
  • Convient aux BULKHEAD Rond


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance