Ledvance - Downlight LED Comfort DN150 - Collerette de remplacement de couleur noire - 515316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 160 mm
hauteur - 12.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099854515316
Réf. Sonepar
07074451531
Réf. Fournisseur
515316
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
160 mm
hauteur:
12.4 mm
diamètre:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneaux interchangeables de différentes couleurs. Caractéristiques du produit: Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs. Avantages du produit: Installation facile.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance