Ledvance - Downlight LED Comfort DN200 - Collerette de remplacement de couleur grise - 515460

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

aluminium

couleur:

gris
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • longueur - 215 mm

  • hauteur - 12.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854515460

Réf. Sonepar

07074451546

Réf. Fournisseur

515460

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

215 mm

hauteur:

12.4 mm

diamètre:

215 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire en aluminium gris pour le rendu esthétique et décoratif des Downlight COMFORT DN 200 LEDVANCE. Se fixe par rotation 1/4 de tour sur le luminaire. Dimensions :ø 215 x 12,4mm

Les Atouts de l'article:

Anneaux interchangeables de différentes couleurs. Caractéristiques du produit: Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs. Avantages du produit: Installation facile.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Anneaux en aluminium disponibles en différentes couleurs


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance