Ledvance - Downlight LED Universel D200 - Collerette d'habillage de couleur nickel brossé - 541476

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

longueur:

228 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • longueur - 228 mm

  • hauteur - 22 mm

  • diamètre - 228 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099854541476

Réf. Sonepar

07074454147

Réf. Fournisseur

541476

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

longueur:

228 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

228 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Accessoire de couleur argent pour le rendu esthétique et décoratif des Downlight Universel D200 On/Off et DALI de LEDVANCE. Fixation magnétique sur la collerette existente. Dimensions : ø 228 x 22 mm.

Les Atouts de l'article:

Collerettes décoratives interchangeables pour luminaires DOWNLIGHT UNIVERSAL. Caractéristiques du produit: Disponible en deux tailles : 200 mm et 300 mm de diamètre. Disponible en 2 couleurs différentes : noir et nickel brossé. Fabriqué en acier. Avantages du produit: Installation facile. Zones d'application: Convient pour DOWNLIGHT UNIVERSAL.

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Installation facile
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en deux tailles : 200 mm et 300 mm de diamètre
  • Disponible en 2 couleurs différentes : noir et nickel brossé
  • Fabriqué en acier
  • Zones d'application
  • Convient pour DOWNLIGHT UNIVERSAL


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance