Non retournable

Ledvance - LDV DL SLIM ROND 155 Cadre saillie rond blanc pour Downlight LEDVANCE - 079175

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

170 mm
Voir les options disponibles121 mm
Voir les options disponibles225 mm

longueur:

170 mm
Voir les options disponibles121 mm
Voir les options disponibles225 mm

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - matériau composite

  • couleur - blanc

  • largeur - 170 mm

  • longueur - 170 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075079175

Réf. Sonepar

07074507917

Réf. Fournisseur

079175

Marque

Ledvance

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

matériau composite

couleur:

blanc

largeur:

170 mm

longueur:

170 mm

hauteur:

38 mm

diamètre:

170 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

LEDVANCE Accessoire Downlight Slim Rond 155 - Pour montage mur ou plafond - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Cadre de montage saillie, forme ronde. Caractéristiques du produit: Faible profondeur d'encastrement. Boitier robuste en polycarbonate. Accessoires de montage inclus. Avantages du produit: Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique. Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus. Zones d'application: Éclairage général. Espaces publiques. Escaliers. Couloirs. Foyers. Commerces. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Entrée de câble sur le côté pour connexion électrique
  • Installation facile grâce au gabarit de perçage inclus
  • Caractéristiques du produit
  • Faible profondeur d'encastrement
  • Boitier robuste en polycarbonate
  • Accessoires de montage inclus
  • Zones d'application
  • Éclairage général
  • Espaces publiques
  • Escaliers
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance