Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Ledvance - LDV DL COMFORT DN130 13W/3CCT 1200lm 60° Blanc Downlight LEDVANCE - 104068

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

1030 lm
Voir les options disponibles1400 lm
Voir les options disponibles1720 lm

puissance du système:

13 W
Voir les options disponibles18 W
Voir les options disponibles20 W

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1030 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 60.105 kg CO2 eq.

Gamme

DOWNLIGHT COMFORT 3CCT LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058075104068

Réf. Sonepar

07074510406

Réf. Fournisseur

104068

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

1030 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...5700 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

130...130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

125 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

140...140 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:
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
réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

20

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1030...1030 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

145 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

145 mm

diamètre externe:

145 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

longueur d’encastrement:

130 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

18

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

24

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

85 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

22

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Downlight LED Comfort - 3 couleurs sélectionnables - switch sur le dessus - 13W - 1030lm@3000K, 1210lm@4000K, 1110lm@5700K - 60° - 50000h - Classe II - 145x82mm - diam découpe 125mm - Alim. externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Downlights avec températures de couleur blanche réglables. Caractéristiques du produit: Trois couleurs de lumière sélectionnables via interrupteur. Type de protection : IP54. Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée. Câblage traversant possible. Avantages du produit: Three light color in one luminaire: Warm White, Cool White, Daylight White. Installation simple grâce à l'alimentation intégrée. Installation facile avec connexion rapide. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes. Éclairage général. Salles de bain. Cuisines. Bureaux. Couloirs. Foyers. Commerces. Escaliers. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Three light color in one luminaire: Warm White, Cool White, Daylight White
  • Installation simple grâce à l'alimentation intégrée
  • Installation facile avec connexion rapide
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Trois couleurs de lumière sélectionnables via interrupteur
  • Type de protection : IP54
  • Boîtier de connexion sans outils pour une connexion facilitée
  • Câblage traversant possible
  • Zones d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes compactes
  • Éclairage général
  • Salles de bain
  • Cuisines
  • Bureaux
  • Couloirs
  • Foyers
  • Commerces
  • Escaliers