🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Ledvance - LDV SPOT Carré DK Orientable 8W/3000K 650lm 36° IP20 UGR19 Noir LEDVANCE - 114067

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur du boîtier/corps:

noir

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 650 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 37.581 kg CO2 eq.

EAN

4058075114067

Réf. Sonepar

07074511406

Réf. Fournisseur

114067

Marque

Ledvance

flux lumineux utile:

650 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

90 mm

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

65...65 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

15

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...40 °C

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

650...650 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

72 mm

longueur:

90 mm

largeur d'encastrement:

83 mm

longueur d’encastrement:

83 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

32

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

41

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

90 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Oui

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

LEDVANCE Spot-DK LED carré - Noir - Orientable +/-25° - Confort visuel optimisé (idéal pour circulation) - 8W - 650lm - 36° - 3000K - 50000h - Classe II - 90x90x72mm - Alim. externe fournie - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Spot encastré, ajustable, de forme carrée. Caractéristiques du produit: Angle d’inclinaison réglable : +/- 20 °. Homogénéité initiale des couleurs : ? 4 SDCM. Matériau des lentilles : PMMA. Avantages du produit: Angle pour un éclairage intérieur agréable. Efficacité lumineuse élevée. Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur. Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène. Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI). Remplacement simple du convertisseur externe. Le design convient aux familles de luminaires Spotlight, Downlight et Tracklight de LEDVANCE. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les spots halogènes. Éclairage de balisage général. Magasins, boutiques. Chambres d'hôtel. Bars, restaurants. Galeries, musées. Intérieurs résidentiels. Technique / Accessoires: Système de pilotage inclus. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Les luminaires ne conviennent pas pour être recouverts de matériaux à isolation thermique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Angle pour un éclairage intérieur agréable
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Corps en aluminium moulé sous pression pour une meilleure dissipation de la chaleur
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 90% par rapport aux projecteurs à lampe halogène
  • Convertisseur externe pour une flexibilité étendue (compatible avec certains convertisseurs DALI)
  • Remplacement simple du convertisseur externe
  • Le design convient aux familles de luminaires Spotlight, Downlight et Tracklight de LEDVANCE
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques du produit
  • Angle d’inclinaison réglable : +/- 20 °
  • Homogénéité initiale des couleurs : ? 4 SDCM
  • Matériau des lentilles : PMMA
  • Zones d'application
  • Remplace les spots halogènes
  • Éclairage de balisage général
  • Magasins, boutiques
  • Chambres d'hôtel
  • Bars, restaurants
  • Galeries, musées
  • Intérieurs résidentiels
  • Technique / Accessoires
  • Système de pilotage inclus


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance