Non retournable

Ledvance - LEDVANCE CELLULE IR ST8 CONNECTED HB - IP54 - GRANDE HAUTEUR - 232983

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 30 m

  • commutateur de sélection - Non

  • durée de marche max. - 10 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075232983

Réf. Sonepar

07074523298

Réf. Fournisseur

232983

Marque

Ledvance

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

30 m

commutateur de sélection:

Non

durée de marche max.:

10 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

protection au ras du mur:

Oui

hauteur de montage:

4 m

largeur de portée max.:

30 m

champ de détection de diamètre au sol:

2.5 m

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

surveillance de cage d'escalier:

Oui

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

durée de marche min.:

15 s

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

CELLULE TUBE LED LEDVANCE - SubstiTUBE - Cellule détection Pour Tubes LED Connected ST8 OSRAM sans fil (Zigbee) - Fonction Maître/Esclave possible - Jusqu'à 200 produits - Pour Grande Hauteur - 95 x 95mm - 50000h - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Capteur pour LEDTUBE Connecté TUBE. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil. Hauteur de montage : 4…14 m. Gradation à deux niveaux d'éclairage : 20 % et 100 %. Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz). Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté. Avantages du produit: De nombreuses cellules peuvent être interconnectées. Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents. Facile à installer et à utiliser. Zones d'application: Pour usage intérieur uniquement (IP54). Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers. Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C. Industrie. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Débrancher le secteur avant l'installation.. Attention, risque de choc électrique..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • De nombreuses cellules peuvent être interconnectées
  • Contrôle des produits compatibles sans connexion Internet ou appareils intelligents
  • Facile à installer et à utiliser
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil
  • Hauteur de montage : 4…14 m
  • Gradation à deux niveaux d'éclairage : 20 % et 100 %
  • Protocole réseau : ZigBee 3.0 (réseau maillé de 2,4 GHz)
  • Le tube connecté ne peut être utilisé qu'avec un capteur connecté
  • Zones d'application
  • Pour usage intérieur uniquement (IP54)
  • Parkings, entrepôts, zones de production, escaliers
  • Capteur infrarouge passif pour des températures ambiantes comprises entre -20 et +50 ° C
  • Industrie


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance