Ledvance - HQI-T 1000W/N Claire E40 9000h OSRAM Lampe à décharge - 388413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux de la source:
110000 lmpuissance de la source lumineuse:
1000 WCaractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 110000 lm
puissance de la source lumineuse - 1000 W
efficacité lumineuse de la lampe - 110 lm/W
température de couleur - 3350 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058075388413
Réf. Sonepar
07074538841
Réf. Fournisseur
388413
Marque
Ledvance
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
110000 lm
puissance de la source lumineuse:
1000 W
efficacité lumineuse de la lampe:
110 lm/W
température de couleur:
3350 K
indice de rendu des couleurs CRI:
60-69
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
non requis
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
tension de lampe:
130...130 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p30
diamètre:
82 mm
longueur totale:
345 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
633
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
1160.5 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampes aux halogénures métalliques pour luminaires fermés. Caractéristiques du produit: Technologie POWERSTAR® quartz. Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D). Avantages du produit: Haute efficacité. Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe. Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167. Zones d'application: Usines et ateliers. Salles de sport et salles polyvalentes. Installations industrielles. Aéroports. Quais et installations portuaires. Gares de triage, installation de transbordement de conteneur. Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance