Ledvance - Dalle LED 600 Cadre d'encastrement pour Panel LEDVANCE - 402881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 625 mm
longueur - 625 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4058075402881
Réf. Sonepar
07074540288
Réf. Fournisseur
402881
Marque
Ledvance
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
625 mm
longueur:
625 mm
hauteur:
76 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cadres de montage encastrés pour Panel. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Avantages du produit: Installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre, bois et métal de 8 à 30 mm d'épaisseur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance