Non retournable

Ledvance - RUBAN LED VALUE PROTEGE 500lm/m RGB IRC80 Rouleau de 5 mètres - 404472

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux par mètre:

485 lm

Caractéristiques principales

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 485 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075404472

Réf. Sonepar

07074540447

Réf. Fournisseur

404472

Marque

Ledvance

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

485 lm

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

autre

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12.5 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

nombre de sources lumineuses par pied:

18

puissance de la lampe par pied:

67 W

efficacité lumineuse:

33.7 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

Degré de protection (NEMA):

4

classe de protection:

III

puissance du système:

67 W

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.2 mm

diamètre:

0 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Oui

avec ensemble de raccordement:

Oui

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LEDVANCE RUBAN LED VALUE PROTEGE 500lm/m RGB IRC80 Rouleau de 5 mètres IP65 - - 20000 h (L70B50) - Garantie 2ans - Précâblé des 2 côtés - 5000 mmxx

Les Atouts de l'article:

Rubans LED RGB protégés IP65 - 500 lm/m pour les applications générales. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne. Plus petite unité de coupe : 100 mm. Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max .: 75°C. Type de protection : IP65. Résistant aux ambiances salines. Hautement résistant aux UV. Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions). Avantages du produit: Nombreuses possibilités en termes de design grâce aux rubans LED RVB longs et flexibles. Couleur changeante homogène. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante. Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires. Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté. Zones d'application: Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64). Éclairage d'accentuation des façades. Éclairage d'effets en architecture. Effets dynamiques dans les zones publiques. Éclairage de voûtes. Éclairage de meubles. Hôtels et bureaux. Intérieurs résidentiels. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Nombreuses possibilités en termes de design grâce aux rubans LED RVB longs et flexibles
  • Couleur changeante homogène
  • Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
  • Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante
  • Flexibilité maximale grâce à une large gamme d'accessoires
  • Connexion simple grâce aux câbles intégrés de chaque côté
  • Caractéristiques du produit
  • Bande de LED flexible et sécable avec des LED RGB en ligne
  • Plus petite unité de coupe : 100 mm
  • Durée de vie (L70 / B50): jusqu'à 40000 h à Tc max .: 75°C
  • Type de protection : IP65
  • Résistant aux ambiances salines
  • Hautement résistant aux UV
  • Gradable par impulsions (modulation de largeur d'impulsions)
  • Zones d'application
  • Pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur (IP64)
  • Éclairage d'accentuation des façades
  • Éclairage d'effets en architecture
  • Effets dynamiques dans les zones publiques
  • Éclairage de voûtes
  • Éclairage de meubles
  • Hôtels et bureaux
  • Intérieurs résidentiels


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance