Ledvance - LDV Endura Classic Figo PIR E27 IP44 gris Borne ronde 49cm avec détecteur - 834880

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP44

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 490 mm

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

  • type de luminaire - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075834880

Réf. Sonepar

07074583488

Réf. Fournisseur

834880

Marque

Ledvance

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

490 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

type de luminaire:

autre

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...12 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

longueur:

98 mm

diamètre:

98 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Borne ronde en inox gris foncé avec détecteur PIR de présence et de luminosité de 49cm de haut. Culot E27 pour lampe LED (non fournie) de puissance maxomale 12W. IP44. Dimensions : ø 98 x 490 mm. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Bornes et appliques avec boîtier en métal gris foncé, douille E27 et capteur en option. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option . Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27. Installation facile et rapide. Zones d'application: Façades de bâtiments. Zones d'accueil. Patios, balcons. Éclairage de voies. Allées. Jardins et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
  • Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Façades de bâtiments
  • Zones d'accueil
  • Patios, balcons
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Jardins et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance