Ledvance - OT 130/220-240/24 DIM P OSRAM Driver LED 1-10V 24V IP66 pour rubans LED - 545885

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
0...880 mApuissance de sortie:
130...130 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 2...24 V
courant de sortie - 0...880 mA
puissance de sortie - 130...130 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899545885
Réf. Sonepar
07074954588
Réf. Fournisseur
545885
Marque
Ledvance
tension de sortie:
2...24 V
courant de sortie:
0...880 mA
puissance de sortie:
130...130 W
indice de protection (IP):
IP66/IP67
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
220 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
37 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
140 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Alimentation 24 V avec 1…10 V. Caractéristiques du produit: Gradable via une interface 1…10 V entièrement isolée. Circuit de pilotage avec une gamme de puissance de sortie de jusqu’à 240 W. Avantages du produit: Circuit de fenêtre polyvalent 1…10 V allant jusqu’à 240 W grâce à des caractéristiques de sortie flexibles. Efficacité et fiabilité très élevées. IP de protection élevé (IP67). Protection contre les surtensions : jusqu'à 3 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE). Zones d'application: Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance