Ledvance - OT 130/220-240/24 P 10X1 OSRAM Driver LED 24V pour rubans LED - 546004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de sortie:
0...880 mApuissance de sortie:
130...130 WCaractéristiques principales
tension de sortie - 2...24 V
courant de sortie - 0...880 mA
puissance de sortie - 130...130 W
indice de protection (IP) - IP66/IP67
pas de variation - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899546004
Réf. Sonepar
07074954600
Réf. Fournisseur
546004
Marque
Ledvance
tension de sortie:
2...24 V
courant de sortie:
0...880 mA
puissance de sortie:
130...130 W
indice de protection (IP):
IP66/IP67
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
220 mm
largeur:
63 mm
hauteur:
37 mm
modèle:
statique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier métallique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Oui
consommation d'énergie:
140 W
classe de protection:
I
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance