Non retournable

Ledvance - PL-CN111-COB-2800-830-40D-G2 12X1 OSRAM PrevaLED® COIN 111 COB G2 - 620995L

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe:

25.3...25.3 W
Voir les options disponibles12.8...12.8 W
Voir les options disponibles36.7...36.7 W

flux lumineux:

2560...2560 lm
Voir les options disponibles1250...1250 lm
Voir les options disponibles2700...2700 lm
Voir les options disponibles2800...2800 lm
Voir les options disponibles4090...4090 lm
Voir les options disponibles4350...4350 lm

température de couleur:

3000 K
Voir les options disponibles3900 K

angle de rayonnement:

40...40 °
Voir les options disponibles24...24 °

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 25.3...25.3 W

  • flux lumineux - 2560...2560 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 40...40 °

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899620995

Réf. Sonepar

07074962099

Réf. Fournisseur

620995L

Marque

Ledvance

puissance de la lampe:

25.3...25.3 W

flux lumineux:

2560...2560 lm

température de couleur:

3000 K

angle de rayonnement:

40...40 °

type de tension:

DC

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

appareil externe requis:

Oui

tension de lampe:

36.2...36.2 V

nombre de LED:

1

forme:

rond

couleur:

blanc

flexible:

Non

intensité lumineuse:

6145 cd

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

adapté à l'éclairage général:

Oui

adapté aux feux de circulation:

Non

adapté aux dispositifs de signalisation à message variable:

Non

pays de fabrication:

CHINE

adapté aux panneaux de signalisation:

Non

longueur:

110 mm

largeur:

110 mm

hauteur:

52 mm

diamètre:

110 mm

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

Module LED forme AR111 OSRAM PREVALED COIN 111 COB 2845lm - 3000K - 40° - 25,3W - 6000cd - ø110,7 mm - h = 52 mm - 50000h (L90B10) - <3 SDCM - A+ - Alimentation 700 mA

Les Atouts de l'article:

Modules LED avec optiques intégrées et dissipateur de chaleur. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Compact form factor compatible with conventional AR111 lamps
  • Precise optical control and free from multi-shadow issue
  • Dual mode options in High-Output (HO) and High-Efficacy (HE)
  • Caractéristiques du produit
  • Color consistency < 2 SDCM
  • TM30 compliant
  • High flux output up to 4900 lm
  • Beam angle: 15°, 24°, 40°, 60°
  • Type of protection: IP20
  • Zones d'application
  • Retail, shop, restaurant, hospitality
  • High-end residential
  • Suitable for indoor applications
  • Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
  • Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
  • Do not use in sealed fixtures
  • Avoid covering the lens with dust or any object


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance