Non retournable

Ledvance - DALI-2 SENSOR PD HB CM Osram - 630475

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP53

Caractéristiques principales

  • modèle - multicapteur

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP53

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 69 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4052899630475

Réf. Sonepar

07074963047

Réf. Fournisseur

630475

Marque

Ledvance

modèle:

multicapteur

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP53

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

69 mm

diamètre:

105 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.1 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

105 mm

hauteur:

69 mm

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur DALI-2 PD HB CM Osram

Les Atouts de l'article:

Cellules pour systèmes de gestion de l'éclairage IOT filaire avec technologie DALI-2. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Protection Class IP54
  • Detection range optimised for great heights
  • Robust housing
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Shutter included to optimize sensor detection
  • Integreatable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • Caractéristiques du produit
  • Motion sensor for surface mounting
  • Motion detection via passive IR element
  • Detection height up to 14 meter
  • Function indicator LED
  • Zones d'application
  • Industry
  • High-bay warehouse
  • Suitable for high installation heights
  • Production halls
  • Entrance halls
  • Technique / Accessoires
  • Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT


  • Quelques mots du fabricant :

    Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble

    Un produit Ledvance

    Découvrez toute la gamme Ledvance