Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

KNIPEX - Embouts de câbles jumelés isolés rouge 2 x 10,0mm² - 50 pièces - 9799377

KNIPEX WERK
CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles jumelés isolés rouge 2 x 10,0mm² - 50 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale:

10 mm²
Voir les options disponibles0.5 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles16 mm²

longueur de gaine:

24 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles26 mm
Voir les options disponibles29 mm

couleur:

rouge
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesjaune

Caractéristiques principales

  • section nominale - 10 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 24 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076681

Réf. Sonepar

07579307668

Réf. Fournisseur

9799377

Marque

KNIPEX

section nominale:

10 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

24 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

7

longueur totale:

24 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Embouts de câbles jumelés isolés rouge 2 x 10,0mm² - AWG 2x7 - 50 pièces

Un produit KNIPEX

Découvrez toute la gamme KNIPEX