Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

TradeForce - 100 COLLIERS INDUSTRIELS DE CABLAGE , 200 X 4,8 MM, NOIR, IN - 0000460046

MDD SONEPAR
CopieCopie
TradeForce - 100 COLLIERS INDUSTRIELS DE CABLAGE , 200 X 4,8 MM, NOIR, IN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

4.6 mm
Voir les options disponibles4.8 mm
Voir les options disponibles7.6 mm

longueur de bande:

200 mm
Voir les options disponibles100 mm
Voir les options disponibles160 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles370 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268403058

Réf. Sonepar

07914840305

Réf. Fournisseur

0000460046

Marque

TradeForce

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

230 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-20...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

CHINE

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

49.5...3.5 mm

100 colliers industriels de cablages standard, 200 x 4,8 mm, noir, usage intérieur/extérieur,

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce