En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

TradeForce - LAMPE LED ORIENTABLE 180 DEGRE, 700 LM, RECHARGEABLE, AIMANT - 0006940004

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 7000...7000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268414344

Réf. Sonepar

07914841434

Réf. Fournisseur

0006940004

Marque

TradeForce

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

7 W

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux utile:

700 lm

température de couleur:

7000...7000 K

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse auxiliaire:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

vert

type de tension:

DC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Non

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

99 %

classe de protection:

III

largeur:

46 mm

hauteur/profondeur:

68 mm

longueur:

397 mm

type de câblage:

terminaison

longueur de câble de raccordement:

1 m

Lampe LED orientable 180 degre, 700 lm, rechargeable, aimante, IP54

Les Atouts de l'article:

Portatif et adaptable :- Aimant puissant et crochet de suspension- Tête orientable à 180°- Résistant aux chocs- Chargeur type C- Variateur d'intensité de lumière

Les Atouts de la gamme:

Faites le choix de l'éclairage professionnel – Performance et Sécurité pour vos équipesDans le secteur du bâtiment, de l'industrie ou tout autre domaine exigeant, un éclairage de qualité est essentiel pour garantir à la fois la productivité et la sécurité de vos équipes, même dans les conditions les plus difficiles. C'est pourquoi nous avons conçu une gamme d’éclairage de chantier spécialement pensée pour vous :Lumière Puissante : Nos solutions d'éclairage offrent une intensité lumineuse optimale, même dans des environnements sombres ou peu éclairés, afin de vous permettre de travailler avec une visibilité maximale tout au long de la journée.Robustesse : Conçues pour résister aux conditions de chantier les plus rudes, nos lampes sont fabriquées avec des matériaux résistants aux chocs, à la poussière et à l'humidité, garantissant une performance fiable, même en extérieur.Facilité d'Installation : L’installation de nos systèmes d'éclairage est simple et rapide, sans outils complexes, vous permettant ainsi de consacrer moins de temps à la mise en place et plus à votre travail.Portabilité : Nos éclairages sont conçus pour être facilement transportables, avec un design ergonomique et une autonomie prolongée, vous permettant de les déplacer sans effort entre différents espaces de travail.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce