LIT by Cardi - LAMPE LED B22 sans réflecteur sphérique 8.2W 806LM 2700K X5p - LASTD03 - 0019590006

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - B22d

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 94 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268401689

Réf. Sonepar

07915840168

Réf. Fournisseur

0019590006

Marque

LIT by Cardi

Culot:

B22d

flux lumineux:

806...806 lm

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

101 mm

désignation de la lampe:

type A

angle de rayonnement:

220...220 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

52...52 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

intensité lumineuse:

120 cd

forme de la lampe:

en forme de poire

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

diamètre:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.127

nombre de cycles min.:

7500

taux de distorsion harmonique (THD):

1.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED B22 - LASTD03 - Lampe LED B22 sans réflecteur sphérique NON DIMMABLE 8.2W 806lm 98lm/W 2700K x5 pièces 190° IRC80 DUREE DE VIE 20000h GARANTIE 2 ANS

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED B22 - Pack de 5 lampes B22 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Les Atouts de la gamme:

LAMPE LED B22 - Pack de 5 lampes.
LED culot B22 diffuseur OPALE.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe B22 LED - La gamme de produit : B22

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi