🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

LIT by Cardi - VATNA REGLETTE LED 30-60W 1500MM CCT 3K/4K/6K 3600-7200Lm IP20 IK08 PC BLANC - 0028920095

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7200 lm
Voir les options disponibles5000 lm

longueur:

1523 mm
Voir les options disponibles1220 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268407032

Réf. Sonepar

07915840703

Réf. Fournisseur

0028920095

Marque

LIT by Cardi

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

60 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1523 mm

efficacité lumineuse:

120 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

155...305 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

76 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C:

64 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):

5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

30 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq):

70 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

27

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

38

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

30...60 W

couleur de la lumière:

autre

valeur de papillotement Pst LM:

1

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Oui

largeur:

70 mm

hauteur/profondeur:

76.5 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.5 mm²

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

intensité lumineuse:

1855 cd

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

VATNA REGLETTE LED MULTI CCT & MULTIFLUX - VATNA 30-60W 1500MM CCT (3K/4K/6500K) 3600-7200Lm 120 lm/w IRC80 IP20 IK08 50000h L70B50 Garantie 5 ans, diffuseur en PC, blanc, Dim 1523*70*76.5mm, 220-240V,angle 120°, UGR<31,T°-20~40°. RG1

Les Atouts de l'article:

VATNA - Application produit : réserve, ateliers, circulations, locaux techniques.
Le + produit : IK08, durée de vie 50000h et garantie 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

VATNA - Réglette LED IP20 avec diffuseur en polycarbonate renforcé existe en deux versions longueur 1200 ou 1500 mm.
Il est équipé d’un switch CCT, permettant de choisir la température de couleur : 3000, 4000 ou 6500K et réglage du flux.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente VATNA - La gamme de produit : Réglette fonctionnelle IP20

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi