LIT by Cardi - AVA ACCESSOIRE ANNEAU FINITION AIMANTE D217MM CHROME - 0025570032

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

chrome

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - chrome

  • hauteur - 15 mm

  • diamètre - 219 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268410346

Réf. Sonepar

07915841034

Réf. Fournisseur

0025570032

Marque

LIT by Cardi

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

chrome

hauteur:

15 mm

diamètre:

219 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

AVA ACCESSOIRE ANNEAU DE RECOUVREMENT - AVA FINITION DECORATIVE CHROME FIXATION PAR AIMANT SANS OUTILS - D217*Hauteur 15mm

Les Atouts de l'article:

AVA ACCESSOIRE - Application produit : circulations, palliers, accueils
Le + produit : IK05, bornier de connexion avec repiquage, garantie 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

AVA ACCESSOIRE - Une gamme de Downlight conçu pour des installations encastré ou semi-encastré.
Deux versions disponibles en diamètre 165 ou 290 mm en multi CCT. (Sélection des teintes par un switch sur le luminaire)

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente AVA - La gamme de produit : Semi encastré

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi