LIT by Cardi - RUNN GU10/GU5,3 NOIR IP20 ?75mm ORIENTABLE - 0025570047

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • hauteur - 28 mm

  • diamètre - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268417970

Réf. Sonepar

07915841797

Réf. Fournisseur

0025570047

Marque

LIT by Cardi

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

hauteur:

28 mm

diamètre:

85 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

RUNN COLLERETTE ENCASTRABLE PLAFOND - RUNN AVEC DOUILLE GU10 & GU5,3 FINITION NOIR IP20 IK02, dimension: φ85*28mm, découpe: φ75mm, IP20, IK02, corps en aluminium, orientable avec angle d'inclinaison 12°, garantie 3 ans.

Les Atouts de l'article:

RUNN - Accessoires : capuchon GU10 * 1 (2 * 0,75 mm2-1,5 mm2) + capuchon GU5.3 * 1
Tous deux livrés avec câble en tissu blanc de 150 mm et boîte de jonction avec borne 2 * 0,75 mm2-1,5 mm2.

Les Atouts de la gamme:

RUNN - La gamme Runn encastré orientable s'adaptera à tout type de plafond diamètre d'encastrement 75mm et propose à la fois une douille pour lampe GU10 ou 12V basse tension GU5,3.
Existe en finition : Blanc, Noir ou nickel brossé.

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente RUN - La gamme de produit : Collerette encastré GU10-GU5,3

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi