LIT by Cardi - LAMPE LED GU10 DIMMABLE 2W 230lm 2700K GLASS IRC 80 36° 25000H 115lm/W - 0019590112

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - GU10

  • efficacité lumineuse de la lampe - 115 lm/W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015 - D

  • durée de vie nominale moyenne - 25000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268420390

Réf. Sonepar

07915842039

Réf. Fournisseur

0019590112

Marque

LIT by Cardi

Culot:

GU10

efficacité lumineuse de la lampe:

115 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

longueur:

53 mm

désignation de la lampe:

PAR16

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

230 lm

intensité lumineuse:

470 cd

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

diamètre:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

30000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LAMPE LED GU10 DIMMABLE 2W 230lm 2700K GLASS IRC 80 36° 25000H(L70B50),GARANTIE 2 ANS, 115lm/W, CLASS D, 220-240V, SDCM<6, T°c: -20-40°, Glass Housing+PC lens, RG1

Les Atouts de l'article:

LAMPE LED GU10 DIMMABLE - GU10 à haute efficacité. Idéal pour les projets de rénovations et maintenances " individuels et ou collectifs".
Réduction de l'impact environnemental grâce à l'emballage éco responsable et recyclable.

Les Atouts de la gamme:

LAMPE LED GU10 DIMMABLE
Culot GU10 Eco Responsable

Quelques mots du fabricant :

Lit By Cardi vous présente la solution lampe GU10 LED - La gamme de produit : GU10

Un produit LIT by Cardi

Découvrez toute la gamme LIT by Cardi