Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Prefilar - PREFILAR 3G1,5 diam 16 Bleu-Noir-Vert/Jaune - 163151

CABLES GENERIQUES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre intérieur:

10.7 mm
Voir les options disponibles18.2 mm

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²
Voir les options disponibles1.5...2.5 mm²
Voir les options disponibles2.5...2.5 mm²
Voir les options disponibles6...6 mm²

Caractéristiques principales

  • couleur - bleu

  • diamètre intérieur - 10.7 mm

  • diamètre externe - 16 mm

  • avec tirette - Non

  • section nominale du conducteur - 1.5...1.5 mm²

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

07960163151

Réf. Fournisseur

163151

Marque

Prefilar

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

10.7 mm

diamètre externe:

16 mm

avec tirette:

Non

section nominale du conducteur:

1.5...1.5 mm²

nombre de fils de la conduite de fil:

3

nombre de fils du câble de télécommunication:

0

nombre de câbles coaxiaux:

0

matériau:

polypropylène (PP)

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Non

tenue à la flexion:

flexible

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Non

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Oui

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

température de fonctionnement:

-5...90 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

nombre de câbles de données:

0

nombre de fils du câble de courant fort:

3

nombre de conducteurs de haut-parleur:

0

nombre d'éléments de câblage:

3

avec conducteur de protection:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

PREFILAR 3G1,5 diam 16 Bleu-Noir-Vert/Jaune

Un produit Prefilar

Découvrez toute la gamme Prefilar