🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Heiwa - HXEH-2X40-V1 Unité extérieure multi 2 postes 4KW 100% - HXEH-2X40-V1

HEIWA FRANCE
CopieCopie
Heiwa - HXEH-2X40-V1 Unité extérieure multi 2 postes 4KW 100%

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance frigorifique:

4...4 kW

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 4...4 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701563606575

Réf. Sonepar

08142360657

Réf. Fournisseur

HXEH-2X40-V1

Marque

Heiwa

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

4...4 kW

technologie Inverter:

Oui

Unité extérieure 100% - compacte et silencieuse. Haute performance A++/A+++: chauffage jusqu'à -30°C (avec maintien de puissance jusqu'à -12 °C) et climatisation jusqu'à+48°C (avec maintien de puissance jusqu'à +43 °C ).

Les Atouts de la gamme:

Unité extérieure Multisplit 100% HEIWA : de 2 postes à 4 postes, 100% de puissance même par grand froid ou forte chaleur, ultra-silencieuse, A+++/A++. Confort optimal et performance fiable toute l’année.

Un produit Heiwa

Découvrez toute la gamme Heiwa