nouveau

Heiwa - HMIH-25C2-V1 Unité intérieure murale 2.5Kw mono-multi HYOKO 3 Blanc strié - HMIH-25C2-V1

HEIWA FRANCE
CopieCopie
Heiwa - HMIH-25C2-V1 Unité intérieure murale 2.5Kw mono-multi HYOKO 3 Blanc strié

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW

  • type de réfrigérant - R32

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701563606940

Réf. Sonepar

08142360694

Réf. Fournisseur

HMIH-25C2-V1

Marque

Heiwa

puissance frigorifique:

2.5...2.5 kW

type de réfrigérant:

R32

Unité intérieure HYOKO3 design, compacte et silencieuse, compatible en mono et multi avec la technologie 100% pour un maintien de puissance en chaud et en froid ! Chauffage jusqu'à -30°C et Climatisation jusqu'à +50°C.

Les Atouts de la gamme:

Mural Hyōkō 3 HEIWA : Jusqu’à 100% de puissance en chaud jusqu’à –12°C et en froid jusqu’à +43°C, technologie compresseur 160Hz, ultra silencieux (jusqu’à 12dB), Wi‑Fi & Bluetooth intégrés, 3 coloris et garantie 5 ans