🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Heiwa - HCEP-50-V4 Unité extérieure console 5Kw mono HYOKO - HCEP-50-V4

HEIWA FRANCE
CopieCopie
Heiwa - HCEP-50-V4 Unité extérieure console 5Kw mono HYOKO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance frigorifique:

5...5 kW

Caractéristiques principales

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 5...5 kW

  • technologie Inverter - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701563628942

Réf. Sonepar

08142362894

Réf. Fournisseur

HCEP-50-V4

Marque

Heiwa

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant:

R32

puissance frigorifique:

5...5 kW

technologie Inverter:

Oui

C'est le système de chauffage et climatisation idéal pour remplacer des radiateurs électriques. Les consoles sont dotées d'une sortie d'air sur le dessus et au niveau du sol pour une meilleure répartition de la chaleur ou de la fraicheur.

Les Atouts de la gamme:

Console Hyōkō HEIWA : chauffage jusqu’à –22°C, SEER 7,2 / SCOP 4,1, double flux (air haut + bas) pour un confort homogène, purificateur Cold‑Plasma intégré, Wi‑Fi natif et filtre charbon naturel pour un air sain, garantie 5 ans

Un produit Heiwa

Découvrez toute la gamme Heiwa