Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sogaine - ICTA 3422 DIAM 16 SANS TIRE AIGUILLE COURONNE DE 100M BLEU - 16STFB

CABLES GENERIQUES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

diamètre externe:

16 mm
Voir les options disponibles20 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles32 mm

diamètre intérieur:

9 mm
Voir les options disponibles13 mm
Voir les options disponibles18 mm
Voir les options disponibles23 mm

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 16 mm

  • matériau - polypropylène (PP)

  • couleur - bleu

  • diamètre intérieur - 9 mm

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

08260000002

Réf. Fournisseur

16STFB

Marque

Sogaine

diamètre externe:

16 mm

matériau:

polypropylène (PP)

couleur:

bleu

diamètre intérieur:

9 mm

indice de protection (IP):

IP44

sans halogène:

Non

tenue à la flexion:

flexible, à rétablissement automatique

avec tirette:

Non

diamètre nominal:

16 mm

résistance à la compression:

750 N

température d'utilisation:

-5...90 °C

rayon de courbure, statique:

48 mm

résistant aux UV:

Non

résistant à l’huile:

Non

matériau d’enrobage:

sans gaine

accélérateur de flammes:

Non

à fente longitudinale:

Non

fermant à clé (en deux parties):

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

ICTA 3422 DIAM 16 SANS TIRE AIGUILLE COURONNE DE 100M BLEU

Un produit Sogaine

Découvrez toute la gamme Sogaine