RODIGAS - MS252 support mural avec barre niveau 700x465mm charge maxi 140 kg - 051002-000050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
700...700 mmprofondeur:
465...465 mmCaractéristiques principales
matériau - acier
largeur - 700...700 mm
profondeur - 465...465 mm
charge maximum supportée - 140 kg
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033609431281
Réf. Sonepar
08292943128
Réf. Fournisseur
051002-000050
Marque
RODIGAS
matériau:
acier
largeur:
700...700 mm
profondeur:
465...465 mm
charge maximum supportée:
140 kg
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
numéro RAL:
9002
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Châssis coulissant en acier électro-zingué pour usage ménager et système de mise au niveau; confectionné en boite dotée d’accessoires pour l’installation et l’ancrage pour unités extérieures de climatisation mono et multi-split et pompe de chaleur
Les Atouts de la gamme:
- peinture à résines époxy
Quelques mots du fabricant :
Le Best-seller!
Un produit RODIGAS
Découvrez toute la gamme RODIGAS