En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M? HDCW 110/30-1000 manchette de réparation ø 30mm - 110mm noire 1000mm - 1184105

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M? HDCW 110/30-1000 manchette de réparation ø 30mm - 110mm noire 1000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 110 mm

  • diamètre interne après rétreint - 30 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033001233

Réf. Fournisseur

1184105

Marque

3M Electricite

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

110 mm

diamètre interne après rétreint:

30 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

4:1

diamètre nominal en pouces:

4 pouces

avec adhésif intérieur:

Oui

3M™ HDCW 110/30-1000 manchette de réparation ø 30mm - 110mm noire 1000mm

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite