En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M? HDCW 35/10-250 manchette de réparation ø 10mm - 35mm noire 250mm - 1212120

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M? HDCW 35/10-250 manchette de réparation ø 10mm - 35mm noire 250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 35 mm

  • diamètre interne après rétreint - 10 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033001235

Réf. Fournisseur

1212120

Marque

3M Electricite

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

35 mm

diamètre interne après rétreint:

10 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

avec adhésif intérieur:

Oui

3M™ HDCW 35/10-250 manchette de réparation ø 10mm - 35mm noire 250mm

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite