3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB0 - 92020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 1.5...4 mm²
nombre de conducteurs - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8021684720949
Réf. Sonepar
00033092020
Réf. Fournisseur
92020
Marque
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
1.5...4 mm²
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
N(A)YY
accessoires de connexion:
sans
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Résine polyuréthane hydrophobe
Polyuréthane
Installation rapide et propre grâce au bec intégré
Dérivation
Les Atouts de la gamme:
Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule.
Le sachet de résine n°40 contenu dans le kit est équipé d’un embout vissable adapté au moule, qui évite à l’utilisateur d’être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.Plage d'application : 4x50 à 4x75 mm2
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


