🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Jonction Coulée 91AV120 (résine 2131) - 92700

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 4...16 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684702716

Réf. Sonepar

00033092700

Réf. Fournisseur

92700

Marque

3M Electricite

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

4...16 mm²

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

Les trousses de jonction 91-AV sont conçues pour effectuer des raccordements électriques Basse Tension potentiellement en contact avec de l'eau de mer.

Les Atouts de l'article:

jonction en ligne Kit joint en ligne Resistante aux agents chimques Résistante à l'eau de mer

Les Atouts de la gamme:

Les trousses de jonction 91-AV sont conçues pour effectuer des raccordements électriques Basse Tension potentiellement en contact avec de l'eau de mer. Grâce à la résine semi flexible ScotchcastTM 2131, le raccordement est protégé des milieux salins et permet aux câbles de conserver leur flexibilité. Ces accessoires sont recommandés pour les applications en zones maritime et portuaire. Les trousses 91-AV sont composées de résine Scotchcast™ 2131 et d’un moule en deux parties amovibles après polymérisation de la résine. Plage d'application : 4x70 à 4x150 mm2

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite