3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92-NBA 3 GS (Epoxy) - 92013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 10...35 mm²
nombre de conducteurs - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4054596836013
Réf. Sonepar
00033649115
Réf. Fournisseur
92013
Marque
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
10...35 mm²
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Non
jonction de transition papier / synthétique:
Non
avec conducteur de protection:
Oui
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
sans
pays de fabrication:
BELGIQUE
Les Atouts de l'article:
Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène
Rapide et propre grâce au système de mélange et de coulée optimisé 3M
Protection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation
Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine
Boîtier monobloc innovant entièrement transparent indiquant une installation correcte des câbles
Les Atouts de la gamme:
La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBA 3 GS est une jonction électrique droite en résine, taille 3. La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. Le système innovant de mélange et de coulée optimisé 3M assure une préparation et une coulée rapide et propre dans un moule d'une pièce. Convient à des applications jusqu'à 1 KV sur des sections de câble de 16 mm² à 25 mm²
3M™ Scotchcast™ 92-NBA GS est une jonction électrique droite en résine, de haute qualité, qui convient pour l'isolation des raccordements de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV pour des sections de câble allant de 1,5 mm² à 240 mm². La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. La conception innovante de la trousse coulée 3M™ Scotchcast™ série 92-NBA GS permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par l'écarteur de phase et la complète transparence du moule de la trousse. La résine époxy hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


